曜日別特売

フミラック

フミラック - HARAX(ハラックス)

室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。
アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。

最大使用荷重(kg)100段数1天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17683575FL-20R0.2300×3001.28
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17683584FL-30R0.3300×3001.33
17,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする