HARAX(ハラックス)
フミラック
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ製
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
547
設置寸法・幅(mm)
497
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17683618
FL-15-25
497×547
1.8
¥
28,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17683627
FL-20-30
497×547
1.92
¥
29,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。