曜日別特売

フミラック

フミラック - HARAX(ハラックス)フミラック - HARAX(ハラックス)

ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。
高さを3段階に調節できます。

最大使用荷重(kg)100車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面)段数1車輪Φ150ノーパンク有効幅(mm)(天板)260天板寸法・奥行(mm)260内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17683654FL-18000.2、0.3、0.51800×2609.2
69,800
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17683663FL-12570.2、0.3、0.51257×2607.7
64,300
62,980
69,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする