HARAX(ハラックス)
ハイシュー
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
276
設置寸法・幅(mm)
200
天板寸法・幅(mm)
100
天板寸法・奥行(mm)
250
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※製品をつけたまま転倒すると大ケガをする恐れがありますので、作業は安全を確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険です。使用しないでください。
※着脱は、イスに腰掛けておこないと安全です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17683672
HS-120
0.12
100×250
200×276
0.55
¥
22,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17683688
HS-150
0.15
100×250
200×276
0.6
¥
24,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17683697
HS-180
0.18
100×250
200×276
0.65
¥
26,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17683706
HS-210
0.21
100×250
200×276
0.7
¥
28,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。