プラスチックガウン 袖付

プラスチックガウン 袖付 - メディコムジャパン
(1件のレビュー)

袖付タイプのプラスチックガウンです。
バリヤー製の高いソフトなポリエチレン製です。
袖口がゴム止めのため、作業の妨げになりません。
ポリエチレン素材のため、焼却しても有害物質を発生しません。
1枚ずつ個包装されています。

ブルーサイズフリー着丈(cm)125首廻り(cm)25裄丈(cm)90身幅(cm)80内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177760188023-PEPP
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17776018
2016-03-13
用途: 水仕事

廉価なので試用してみたのですが、薄いので着用する時に気を付けないと破る可能性があると思います。首周りは、頭部を通す穴が開いているだけで、後身頃は無く、紐状の物を結ぶようになっています。丈は写真の通り余裕があります。丁寧に扱えば、ある程度の繰り返し利用も可能でしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする