曜日別特売

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF - メディコムジャパンセーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF - メディコムジャパン
(1件のレビュー)

スタンダードタイプでリーズナブルなラテックスグローブです。
パウダーフリーですので、アレルギーをお持ちの方やかぶれやすい方にも安心してお使いいただけます。
ポリマーコーティングでラテックスゴムが直接お肌に触れません。
優れたフィット感とラテックスグローブならではの指先の感覚がお使いやすいグローブです。

全長(cm)23材質天然ゴムタイプ粉無内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578235091188DL8.510.6医療機器届出番号:28B3X00001000034
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
177761331188AXS7.57.5医療機器届出番号:28B3X00001000062
オープン
取扱い終了
177761421188BS88.5医療機器届出番号:28B3X00001000062
オープン
取扱い終了
返品不可
177761581188CM8.59.5医療機器届出番号:28B3X00001000062
オープン
取扱い終了
177761671188DL8.510.6医療機器届出番号:28B3X00001000062
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17776158
2019-02-04
用途: 検品やコーキング使用時

ゴム系の軍手を使うと肌荒れする自分も問題なく使用できます。
内部はさらっとしており、一度はずしても再び装着もしやすいです。
匂いもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする