デンタセプト スリーエイチ ラピード

デンタセプト スリーエイチ ラピード - メディコムジャパン

小器具の一時洗浄に使用する洗浄・除菌剤です。
一時洗浄が1ステップで完了します。
50倍希釈タイプのため、経済的にお使いいただけます。
中性&アルコールフリーのため、設備や器具の材質を選びません。
超音波洗浄器でのご使用に適しています。

主成分ジデシルジメチルアンモニウム塩化物、クロロヘキシジンジグルコネート、非イオン界面活性剤、ポリヘキサメチレンビグアナイド塩酸塩保管温度(℃)+5~+35
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17776368DEN19611461箱(1L×3本)135×65×255
8,400
取扱い終了
返品不可
17776352DEN19610461本(5L)185×135×290
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする