曜日別特売

オプション/中間半面棚板のみ_ワークテーブル300・500・800シリーズ/ペダル移動タイプ/スーパータイプ用

オプション/中間半面棚板のみ_ワークテーブル300・500・800シリーズ/ペダル移動タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業

山金工業製ワークテーブル用オプション中間半面棚板です。※取付可能な作業台本体タイプは下記をご参照ください。
別売りの棚受けセットと併せてご使用いただくと、天板下に中間棚を設置することが可能です。
中間棚の取付位置は25mmピッチで変更可能。収納物の高さに合わせて、手に取りやすい位置にワークを収納でき便利です。
天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。
1枚使用で中間半面棚板に、2枚使用時は中間全面棚板として使用可能。均等耐荷重:1枚当たり25kg。
【中間棚板の取付方法】
ワークテーブル脚部のスリット穴に、棚受を引っ掛け、棚受に中間半面棚板を載せます。
※脚部にスリット穴のないワークテーブルには取付できません。また取付には別売りの棚受セットが必要です。
【取付可能なワークテーブル】
・ワークテーブル300シリーズ「中間棚付き」タイプ
・ワークテーブル500シリーズ「中間棚付き」タイプ
・ワークテーブル800シリーズ「固定式」タイプ、「中間棚付き」タイプ
・ワークテーブルバイス専用タイプ
・ワークテーブルペダル移動タイプ
・ワークテーブルスーパータイプ「高さ740mm」タイプ、「高さ900mmタイプ」

用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブル300シリーズ/500シリーズは「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能です。
※山金工業製ワークテーブル800シリーズ「移動式」と「高さ調整タイプ」には後付け不可です。
※山金工業製ワークテーブルスーパータイプの高さ600mmサイズには後付け不可です。
※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17746767WTT-1890-Ⅳ
13,700
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする