湿度センサ HSHCA(SMD)シリーズA

湿度センサ HSHCA(SMD)シリーズA - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
(1件のレビュー)

小型パッケージで100%までの湿度を正確に検出。アナログ出力の湿度センサ。

種類湿度センサ寸法(mm)2.5×2.2×1湿度測定範囲(%)0~100RH測定精度(%)±5RHRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17773875HSHCAA006A
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17773875
2020-02-14
用途: 農業用ハウス換気扇の湿度制御
農・林・水産業

プリント基盤が無いのでユニバーサル基盤に穴を開けて半田したのですが、この値段帯でDIP変換基盤かDIP規格のピン幅での製品が欲しいです。値段は大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする