曜日別特売

ロードマーキング用バーナー

ロードマーキング用バーナー - 新富士バーナーロードマーキング用バーナー - 新富士バーナーロードマーキング用バーナー - 新富士バーナー
(11件のレビュー)

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。

用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11629092RM-4200
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 腰を曲げずに、楽です!
五味給油所卸売・小売業

連休中なのに早い対応ありがとうございました。日曜日に届きました。
早速、使用は違いますが、田んぼの土手を少し燃やしてみました、ボンベを付けるのがちょっと付けずらいかなと、感じました、先が長いため腰を曲げず、火をつけるには楽ですね!良いと思います。

2025-11-11
用途: 駐車場の白線引き

こんな商品が無いかを探し 使ってみたらとても良かったので
過去にも1個と 今回のを合わせ2個買いました。
火元が先にあり、危なくないのでよかったです。

2025-12-03
用途: 車庫フロアライン熱溶融用バーナー
製造業

周辺気温20℃を下回る状況で、専用ガスボンベによる連続作業をすると、ボンベの気化冷却でガスの出が減少し火力が急速に弱くなる。ヒートパイプ等でボンベを温める熱調整機構を付けるとさらに満足できると思われる。

対象商品 : 11629092
2022-07-24
用途: ロードマーキングはもちろん、野焼きにも使用しました。

一発着火が心強いです。安定した火力はロードマーキングに適しています。

対象商品 : 11629092
2018-12-13
用途: 駐車場のライン引き
片岡事務所サービス業

軽く、また安価なので、とても良いのですが、火力が弱いのか、冬の気温が低いせいか、焼き付けに表示時間よりかなりの労力がいりました。
2人で作業するなら、ひとり一つずつ持って作業しないと、時間がかかります。

1が参考にしています
2025-01-24
用途: かなり傷んでいるアスファルト路面
スリーウッドエンタープライズ

対応するテープはとてもいいと思います。
使用するバーナーはノズルが長いせいか、ガスボンベが1/2ぐらいで火力が急激に弱くなり、作業効率がガクッと落ちます。中途半端なガスボンベがたくさん出てしまいまノズルが短く、先が広い口金でも良いのではないのでしょうか?ガスが亡くなってしまうと思い、指定のボンベ大目に購入しましたが、皆中途半端な量が残ってしまいました。ご改善を。

3が参考にしています
対象商品 : 11629092
2021-06-02
用途: 駐車場ライン引き
ハウスドクター湘南建設業・工事業

マーキングテープを炙るのに使いました。DIYなら充分。
沢山ラインを引くなら、別な方法が早い。

1が参考にしています
対象商品 : 11629092
2018-04-30
用途: 駐車場の白線引き
株式会社大丸

使いやすいが焼き付けに時間がかかる。取説通り5mに30分弱。購入するなら強力な方RM22000をおすすめします。RM22000は使ったことがないので思い込みですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする