セーフマスク キッズ

セーフマスク キッズ - メディコムジャパン
(2件のレビュー)

ちょっと小さめ大切なお子様を守るマスクです。
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)に対応しています。
ノーズピースはPVCコート鉄線を使用。お子様のお顔にもしっかりフィットします。

用途掃除・花粉レベルの吸入防止種別簡易マスク材質ポリエチレン・ポリプロピレン混合不織布 PVCコート鉄線対象花粉等ろ過精度PFE≧98.0% BFE≧98.0%内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177765442114-KIDSプリーツ型ホワイト3層子供用89×145耳かけ式50
1,200
取扱い終了
177765532115-KIDSプリーツ型ブルー3層子供用89×145耳かけ式50
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17776553
2019-08-01
用途: 仕事中
医療・福祉・介護関連業

子供用になっておりますが、大人用では大きい人には最適かと思います。
ブルーの色が濃い目で、個人的には好きな色です。

対象商品 : 17776544
2017-04-17
用途: 子供の給食当番時に
設備電算親睦会

使い捨てなので洗濯の手間いらず、薄いので忘れても良いようにランドセルに入れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする