曜日別特売

プロテクティブ アイウェア

プロテクティブ アイウェア - メディコムジャパンプロテクティブ アイウェア - メディコムジャパンプロテクティブ アイウェア - メディコムジャパン
(2件のレビュー)

ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。
10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。
曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。

仕様防曇機能曇り止め加工、メガネ併用可形状一眼型寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160サイズフリータイプ使い捨て内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57823606MED0002900
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
177767452900
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57823606
2023-02-06
用途: 患者様対応時
医療・福祉・介護関連業

メガネの上からつけられるのが便利。フェイスシールドより視界が広くなった。

対象商品 : 17776745
2018-07-09
用途: 工場内入室時
山﨑建設工業株式会社建設業・工事業

根元の出っ張りが引っ掛かり、取り外しが困難なので改善したほうがありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする