(9件のレビュー)

スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。

寸法L(mm)60材質亜鉛鋼板厚さt(mm)0.6内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1777342810098100
1,490
1,488
1,637(税込)
当日出荷
17773437150148150
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17773446200198200
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
80343935125-125
1,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
80343944175-175
1,910
1,798
1,978(税込)
当日出荷
80343953225-225
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
80343962250-250
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
80343978275-275
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
80343987300-300
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80343962
2022-05-04
用途: 外したダクトの蓋として使いましたよ。
飲食業

ホームセンターはどこもなく、カタログ取り寄せてから商品購入まで、気持ちいい位スムーズで感動です。
時間と共に商品を買えてます。
スバラシイ!

対象商品 : 17773437
2021-10-02
用途: 既存スパイラル撤去時のキャップとして
卸売・小売業

外壁、内壁にダクトが貫通している為すべて撤去すると補修が大変になり、邪魔にならない箇所で切断してキャップを使用した
見た目も違和感なく施工もはめるだけというかなり楽になった

1が参考にしています
対象商品 : 80343987
2020-04-30
用途: アルミのフレーキに使用
清水庵製造業

台風の時に風よけにテープで留めて室内の守りにに使用します。

対象商品 : 80343935
2019-01-17
用途: 壁のめがね石の穴塞ぎ用
株式会社ミスズ工業

近隣の販売店ではなかなか合うものが無くて困っていましたが、ネットで見つけて購入したところ、サイズもぴったりでめがね石の穴塞ぎが簡単に出来ました。値段も手ごろで使い勝手は良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 80343935
2019-03-06
用途: ダクトの位置替えで一度縁切りにてダクト管を切る作業の為の密封役物です。
ライ店舗デザイン建築事務所

使いやすさはいつもながらフカガワさんの商品は満足しております。

対象商品 : 80343987
2018-12-13
用途: 空調のメンテナンス
個人のお客様

商品到着まで不安でしたが 作りもよく頑丈で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17773437
2018-08-18
用途: 煙突途中の煤とり点検口
瑞巖寺サービス業

ボイラーメーカーがこの形のものを作っていないということで、御社のものを試しに購入しました。合うのか合わないのか半信半疑でしたが、注文通りぴったり合いました。感謝感謝です。

1が参考にしています
対象商品 : 17773428
2017-10-26
用途: 既存スパイラルダクトの仮塞ぎに使用
建設業・工事業

スピーディーな対応で助かりました。
現場で無駄がなく作業が出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする