曜日別特売

ミエローブ ニューシリアス

ミエローブ ニューシリアス - 三重化学工業ミエローブ ニューシリアス - 三重化学工業
(1件のレビュー)

シリアスのリニューアル品になります。
特殊配合のポリウレタン樹脂を使用することによりより耐油性、すべり止めが強化されました。また、従来品よりもべとつきが無く、手の平部が蒸れにくくなっております。
柔らかく良く伸びるシームレス15ゲージ使用。

厚さ(mm)1質量(g)40内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17773832-S20.571122ナイロングレー+ブラックPPU(ポリウレタン樹脂)15耐油性・柔軟性・伸縮性1
459
505(税込)
当日出荷
17773848-M21.57.512.524.5ナイロングレー+ブラックPPU(ポリウレタン樹脂)15耐油性・柔軟性・伸縮性1
459
505(税込)
当日出荷
17773857-L22.5812.525ナイロングレー+ブラックPPU(ポリウレタン樹脂)15耐油性・柔軟性・伸縮性1
取扱い終了
17773866-LL23.58.51428原手:ナイロン、すべり止め樹脂部:PPU(ポリウレタン樹脂)グレー+ブラックPPU(ポリウレタン樹脂)15G耐油・柔軟性・伸縮性1
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17773832
2017-01-18
用途: 本当は前期モデルがすきです。
サービス業

シリアスの方が好みです。手が小さいので、ニューシリアスだとSでも大きいです。
生地も変わりましたね。
しっかりした分、細かな作業には 前期の方がいいなと思いました。
取り扱ってくれないかなあ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする