スターソケット(穴開き)

スターソケット(穴開き) - JTCスターソケット(穴開き) - JTCスターソケット(穴開き) - JTCスターソケット(穴開き) - JTCスターソケット(穴開き) - JTCスターソケット(穴開き) - JTCスターソケット(穴開き) - JTCスターソケット(穴開き) - JTC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17804185JTC2351011.93710.82.710.8
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804194JTC2351511.93710.83.310.8
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804203JTC2352011.93710.83.810.8
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804212JTC2352511.93710.84.410.8
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804228JTC2352711.93710.8510.8
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804237JTC2353011.93710.85.510.8
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804246JTC3484017.93715.86.615.8
オープン
849
934(税込)
14日以内出荷
返品不可
17804255JTC3484517.93715.87.815.8
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804264JTC3485017.93715.88.815.8
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804273JTC3485519.93717.811.217.8
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804282JTC3486019.93717.813.217.8
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804298JTC4545521.95517.811.217.8
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804307JTC4546023.95520.813.220.8
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804316JTC4547023.95520.815.520.8
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする