JTC
スタープラスソケット
5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
11.9
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17804526
JTC24010
6.3×TS10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804535
JTC24015
6.3×TS15
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804544
JTC24020
6.3×TS20
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804553
JTC24025
6.3×TS25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804562
JTC24027
6.3×TS27
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804578
JTC24030
6.3×TS30
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804587
JTC24040
6.3×TS40
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804596
JTC24045
6.3×TS45
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17804605
JTC24050
6.3×TS50
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください