JTC
ナットドライバー
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
軸径(Φmm)
7
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム合金鋼(CR-V)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸貫通
なし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17806346
JTC332306
ナット
6mm
150
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17806355
JTC332307
ナット
7mm
150
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17806364
JTC332308
ナット
8mm
150
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17806373
JTC332309
ナット
9mm
150
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17806382
JTC332310
ナット
10mm
150
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17806398
JTC332311
ナット
11mm
150
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17806407
JTC332312
ナット
12mm
150
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17806416
JTC332313
ナット
13mm
150
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください