ビットソケット

ビットソケット - JTCビットソケット - JTCビットソケット - JTCビットソケット - JTCビットソケット - JTCビットソケット - JTCビットソケット - JTCビットソケット - JTC
用途ドライブシャフト、ドア、シート周り、トランク内側等に使用します。寸法L(mm)55寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17807247JTC4570512.7×M5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807256JTC4570612.7×M6
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807265JTC4570812.7×M8
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807274JTC4571012.7×M10
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807283JTC4571212.7×M12
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする