ホースバンド

ホースバンド - JTCホースバンド - JTCホースバンド - JTCホースバンド - JTCホースバンド - JTCホースバンド - JTCホースバンド - JTCホースバンド - JTC
(1件のレビュー)
張力(kg)60kg/cm29W材質(ねじ部)S45CRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ASNI#410ステンレス内容量1袋(2本)
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17807694JTCZN1000.780-10012
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807703JTCZN1100.790-11012
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807712JTCZN120.68-129
850
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807728JTCZN1200.7100-12012
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807737JTCZN160.610-169
850
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807746JTCZN220.612-229
850
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807755JTCZN350.623-359
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807764JTCZN450.630-459
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807773JTCZN500.632-509
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807782JTCZN600.640-609
920
919
1,011(税込)
8日以内出荷
返品不可
17807798JTCZN700.650-709
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807807JTCZN900.770-9012
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807816JTCZN250.616-259
850
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807825JTCZN320.620-329
920
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
17807834JTCZN400.625-409
920
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
17807843JTCZN800.760-8012
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-19
用途: ボートメンテナンス
マリンクルー

バンドはいいのですが、ボルトの材質がダメです。メッキもしてないので二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする