曜日別特売

ロングスナップリングプライヤー

ロングスナップリングプライヤー - JTCロングスナップリングプライヤー - JTCロングスナップリングプライヤー - JTCロングスナップリングプライヤー - JTCロングスナップリングプライヤー - JTCロングスナップリングプライヤー - JTC
(1件のレビュー)
全長(mm)225先端寸法(mm)Φ1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17808787JTC5709
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808796JTC5711
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17808787
2024-04-24
用途: スクーターの駆動系整備
自動車・二輪車・自転車関連業

JOGのセカンダリーシーブに圧入されているベアリングの抜け止めに装着されているサークリップを外すのに使用しました。
奥まっていても4秒で外すことが出来ました。
ガタも無くとても良く出来た工具だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする