JTC
貫通ドライバー クロモリスチール
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル(PVC)
グリップ径(Φmm)
26
材質(軸)
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17809216
JTC3707
プラス、マイナス
(+)No.2、(-)6.5mm
35
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809225
JTC3708
プラス
No.2
100
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809234
JTC3709
マイナス
6mm
100
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809243
JTC3710
プラス
No.3
150
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809252
JTC3711
マイナス
8mm
150
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809268
JTC3713
マイナス
8mm
200
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください