差込12.7mmスタービットソケット

差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC差込12.7mmスタービットソケット - JTC
寸法L(mm)55寸法A(mm)21.9寸法B(mm)17.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17809392JTC4555512.7×T55
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809383JTC4555012.7×T50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17809383JTC4555069327843JTC45550JTC45550 差込12.7mmスタービットソケット JTC 69327843差込12.7mmスタービットソケットJTC1個
879
税込967
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする