曜日別特売

差込9.5mmスタービットソケット

差込9.5mmスタービットソケット - JTC差込9.5mmスタービットソケット - JTC差込9.5mmスタービットソケット - JTC差込9.5mmスタービットソケット - JTC差込9.5mmスタービットソケット - JTC差込9.5mmスタービットソケット - JTC差込9.5mmスタービットソケット - JTC差込9.5mmスタービットソケット - JTC
寸法L(mm)48寸法A(mm)17.9寸法B(mm)13.8寸法C(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17809408JTC349089.5×T8
オープン
779
857(税込)
当日出荷
17809417JTC349099.5×T9
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809426JTC349109.5×T10
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809435JTC349159.5×T15
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809444JTC349209.5×T20
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809453JTC349259.5×T25
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809462JTC349279.5×T27
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809478JTC349309.5×T30
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809487JTC349409.5×T40
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809496JTC349459.5×T45
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
17809505JTC349509.5×T50
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする