曜日別特売

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ - JTC熱収縮チューブ - JTC熱収縮チューブ - JTC熱収縮チューブ - JTC熱収縮チューブ - JTC熱収縮チューブ - JTC熱収縮チューブ - JTC熱収縮チューブ - JTC
(2件のレビュー)
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17810318JTC2034N1セット--
3,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
17810327JTC2035N1セット収納前内径:2.5mm、収納後内径:1mm15
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810336JTC2036N1セット収納前内径:3.5mm、収納後内径:1.5mm15
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810345JTC2037N1セット収納前内径:4.5mm、収納後内径:2mm10
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810354JTC20381セット収納前内径:5.5mm、収納後内径:2.5mm10
オープン
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
17810363JTC20391セット収納前内径:6.5mm、収納後内径:3mm10
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
17810372JTC20401セット収納前内径:8.6mm、収納後内径:4mm10
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810388JTC20411セット収納前内径:10.7mm、収納後内径:5mm10
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810397JTC20421セット(5箱)--
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810406JTC59191セット--
3,740
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17810336
2022-02-21
用途: バイク修理
ツールボックス卸売・小売業

必要な量のみを使用する事が出来るので便利ですが残量が解り難い

対象商品 : 17810397
2020-09-11
用途: 自動車整備
株式会社アウトヴェーク自動車・二輪車・自転車関連業

今までは長尺じゃ無い為、捨てる部分、長さが適当だったが、必要な長さでカットでき無駄が無くなるので良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする