曜日別特売

配線コード

配線コード - JTC配線コード - JTC配線コード - JTC配線コード - JTC配線コード - JTC配線コード - JTC配線コード - JTC配線コード - JTC
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(sq)
許容電流(A)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17810415CV12B300.263041
6,300
6,198
6,818(税込)
当日出荷
17810424CV12R300.263041
6,300
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810433CV14B300.212441
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810442CV14R300.212441
3,980
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
17810458CV16B----
3,790
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810467CV16R----
3,790
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810476CV18B300.211216
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810485CV18R300.211216
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする