JTC
六角ソケット
ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
23.9
寸法B(mm)
20.8
寸法C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17811438
JTC45612
12.7×H12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17811447
JTC45614
12.7×H14
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください