JTC
六角ソケット
(1件のレビュー)
ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
17.9
寸法B(mm)
13.8
寸法C(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17811456
JTC34703
9.5×H3
¥
790
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17811465
JTC34704
9.5×H4
¥
790
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17811474
JTC34705
9.5×H5
¥
790
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17811483
JTC34706
9.5×H6
¥
790
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
17811492
JTC34707
9.5×H7
¥
790
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
17811508
JTC34708
9.5×H8
¥
790
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17811517
JTC34709
9.5×H9
¥
790
¥
779
¥
689
アウトレット
¥
758
(税込)
当日出荷
残り1点です
17811526
JTC34710
9.5×H10
¥
790
¥
779
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください