JTC
エアーソー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
本体質量(kg)
ストローク(mm)
付属品
回転数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17812427
JTC3831
230
0.75
-
刃1枚付き(穴なしタイプ)
9000/分(往復)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
38日以内出荷
返品不可
17812445
JTC5052
267
0.94
10
-
7500/分(往復)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812418
JTC3821
230
1.2
-
刃1枚付き
4800/分(往復)
オープン
取扱い終了
返品不可
17812436
JTC5804
313
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください