6ポイント ソケット(インチ)

6ポイント ソケット(インチ) - JTC6ポイント ソケット(インチ) - JTC6ポイント ソケット(インチ) - JTC6ポイント ソケット(インチ) - JTC6ポイント ソケット(インチ) - JTC6ポイント ソケット(インチ) - JTC6ポイント ソケット(インチ) - JTC6ポイント ソケット(インチ) - JTC
寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17812454JTC22412-16.81/216.911.5
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812463JTC2241332-13.313/3214.411.5
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812472JTC22414-11.81/49.512.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812488JTC22415326.315.815/3216.911.5
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812497JTC224316-14.87/1615.911.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812506JTC22438-13.33/814.411.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812515JTC224516-11.35/1611.811.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812524JTC224532-11.85/326.812.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812533JTC224716-11.83/167.712.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812542JTC224732-11.87/328.612.5
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812558JTC224932-11.89/3210.712.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812567JTC2241132-12.311/3212.911.5
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする