曜日別特売

エアーラチェット

エアーラチェット - JTCエアーラチェット - JTCエアーラチェット - JTCエアーラチェット - JTCエアーラチェット - JTCエアーラチェット - JTCエアーラチェット - JTCエアーラチェット - JTC
(2件のレビュー)

ヘッドが一体で耐久性UP!

差込角(mm)9.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
全長(mm)
本体質量(kg)
最大トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17812612JTC34052501400.4535NM
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
17812628JTC39302301800.550NM
12,490
11,980
13,178(税込)
当日出荷
17812637JTC5718-1330.538NM
オープン
取扱い終了
返品不可
17812646JTC5719-1800.840NM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17812612
2019-07-13
用途: 小柄なボディーなので狭い場所でも活躍しています。自動車整備に「使用
マッドモービル自動車・二輪車・自転車関連業

そこそこ力もあり値段のわりにはとても良く感じます。小さいのが使いやすい!まだそれほど使いこなしていないので耐久性などはまだ不明。

対象商品 : 17812628
2018-06-30
用途: 車の修理の為使用
赤帽トップ運送運輸・通信業

商品の使用に付いての説明書が
入っていない為.空気圧状態とか空気圧調整説明が
無いため
ボックスは何mm迄使用可能か解かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする