JTC
スタービットソケット
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
11.9
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17813696
JTC23706
6.3×T6
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813705
JTC23707
6.3×T7
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください