JTC
6ポイント ディープソケット(ミリ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17814265
JTC25204
50
12
4
6.8
14
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814274
JTC25205
50
12
5
8
14
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814283
JTC25206
50
12
6
9.2
14
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814292
JTC25207
50
12
7
10.5
14
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814308
JTC25208
50
11.3
8
12
14
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814317
JTC25209
50
12.3
9
13
14
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814326
JTC25210
50
13.3
10
14.5
14
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814335
JTC25211
50
14.8
11
15.9
14
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814344
JTC25212
50
15.8
12
16.9
14
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814353
JTC25213
50
16.8
13
17.9
14
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814362
JTC25214
50
17.8
14
19.9
14
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814378
JTC25255
50
12
5.5
8.6
14
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814387
JTC36306
63
17
6
9.6
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814396
JTC36307
63
17
7
10.7
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814405
JTC36308
63
17
8
11.9
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814414
JTC36309
63
17
9
13.3
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814423
JTC36310
63
17
10
14.3
17
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814432
JTC36311
63
17
11
15.7
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814448
JTC36312
63
16.3
12
17
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814457
JTC36313
63
17
13
18
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814466
JTC36314
63
18.8
14
19.5
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814475
JTC36315
63
19.8
15
20.9
17
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814484
JTC36316
63
20.8
16
21.9
17
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814493
JTC36317
63
22
17
23.4
17
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814502
JTC36318
63
22.8
18
24.4
17
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814518
JTC36319
63
23.8
19
25.9
12.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814527
JTC36321
63
25.8
20
27.9
12.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17814536
JTC36322
63
27.8
21
29.9
12.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください