曜日別特売

6角ソケット

6角ソケット - JTC6角ソケット - JTC6角ソケット - JTC6角ソケット - JTC6角ソケット - JTC6角ソケット - JTC6角ソケット - JTC6角ソケット - JTC
寸法d(mm)37寸法A(mm)11.9寸法B(mm)10.8寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17815166JTC236036.3×H3
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17815175JTC236046.3×H4
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17815184JTC236056.3×H5
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17815193JTC236066.3×H6
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17815202JTC236076.3×H7
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
17815218JTC236086.3×H8
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする