曜日別特売

自動車用ヒューズセット

自動車用ヒューズセット - JTC自動車用ヒューズセット - JTC自動車用ヒューズセット - JTC自動車用ヒューズセット - JTC自動車用ヒューズセット - JTC自動車用ヒューズセット - JTC
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐電圧(V)
セット内容
ヒューズ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17815805JTC20252505A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(各15個入り)ヒューズプーラー(1個入り)-30
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17815814JTC2026-5A・8A・16A・20A・25A・30A2A・3A-
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17815814
2021-04-26
用途: 2002年式バイクのヒューズ交換のために
その他業種

一昔前?の物なので、バイク販売店では「もう、手に入らないかも?」との話でしたが、ここで見つけて、早速に。それぞれに十分な数が有りますので、これで一生物に十分かと。

対象商品 : 17815805
2020-11-07
用途: メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧に配送していただきました。次回も活用したいと思います

対象商品 : 17815805
2020-03-28
用途: 旧車に使用
金融・保険業

アンペアのバージョンが広いので予備に、一本当たりにしたら安価と思って購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする