曜日別特売

エアーリール補修用ホースキット

エアーリール補修用ホースキット - JTCエアーリール補修用ホースキット - JTC
(2件のレビュー)
付属品キャップ:2個・エアーチャック:1個材質ポリウレタン・ホースカシメ外径(mm)12内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17816758HR-850B-415
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
17816767HR-830A-29
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17816767
2020-08-05
用途: ホースの交換

10年程使ってましたが、裂けてしまったので交換する事に。
リールから伸ばしきってしまうと、リールの引っかかって止まる部分を過ぎてしまうので、その直前で停めてホースを外し、新品ホースを元の通りに付けてリールを組み立ててカリカリと巻き取って終了。
結構簡単に交換できました。

対象商品 : 17816758
2018-05-27
用途: エアーリールホース交換
株式会社須藤オルガン工房

外径12mm、内径8mmのエアーホースはエアーリール専用のようである。他に見当たらなかったのでこの品を購入。
半分に切断して7m巻取りのエアーリール2台のホース交換に使用。
具合よく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする