ソケットセット

ソケットセット - JTCソケットセット - JTCソケットセット - JTCソケットセット - JTC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17817564JTCH223Bソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm 4pc スターソケット:T-20・T-25・T-30・T-40 2pc エクステンションバー:50・100mm 1pc スライドバー 1pc ラチェット 1pc ユニバーサルジョイント 1pc ブレーカーバー
6,940
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
返品不可
17817573JTCH223Sソケット:5/32"・3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・13/32"・7/16"・15/32"・1/2" 4pcスターソケット:T20・T25・T30・T40 2pcエクステンションバー:50・100mm 1pcスライドバー・ラチェットハンドル・ユニバーサルジョイント・ブレーカーバー
7,300
7,190
7,909(税込)
5日以内出荷
返品不可
17817582JTCH322Bソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm 2pc エクステンションバー:75・150mm1pc スライドバー 1pc スピンナーハンドル 1pc ラチェットハンドル 1pc ユニバーサルジョイント
9,800
9,790
10,769(税込)
5日以内出荷
返品不可
17817598JTCH424Bソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・27・29・30・32mm 2pc エクステンションバー:125・250mm 1pc スライドバー 1pc スピンナーハンドル 1pc ラチェットハンドル 1pc ユニバーサルジョイント
15,980
15,900
17,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする