曜日別特売

ポートバー

ポートバー - JTC
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17817835JTC7040Cハンドポンプ、エクステンションバー5種、エクステンション、アタッチメント8種、4トンラム、プラスチックケース
43,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17817826JTC7001Cハンドポンプ、エクステンションバー5種、エクステンション、アタッチメント8種、10トンラム、プラスチックケース
65,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17817826JTC7001C66181108JTC7003CJTC7001C ポートバー10t JTC 66181108ポートバー10tJTC1個
63,648
税込70,013
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする