押出しシリンダ

押出しシリンダ - JTC押出しシリンダ - JTC
チャックサイズ日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17817844JTC7001C-215037010
23,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17817853JTC7040C-21002704
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする