JTC
R134Aロングアダプター高圧用
(1件のレビュー)
奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別
R134a
全長(mm)
85
ねじ寸法
M12X1.75
適合車種
BMW2004以降VOLVO S
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
Φ26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17819402
JTC4801
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください