曜日別特売

R134A用キャップ

R134A用キャップ - JTCR134A用キャップ - JTCR134A用キャップ - JTC
(5件のレビュー)
対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17819488JTCR134A-C
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

JTCのキャップは作りが良く、ガス漏れもないです。安心して使用できます。

対象商品 : 17819488
2023-09-26
用途: 建設機械
サービス業

建設機械いわゆる重機に使用、車と違い振動等も多い為欠落していつものも多いので
助かります。

対象商品 : 17819488
2023-06-23
用途: 車のカーエアコン注入口キャップとして

今回はキャップがついていなかった車に使用しましたが、残ったキャップは在庫として古いキャップの取替に使っていきたいです。

対象商品 : 17819488
2021-05-21
用途: 軽自動車のエアコン修理

エアコンガスを補充した時に落としてしまい、いくら探しても見つからないので困っていましたが、モノタロウさんで取り扱いがあってよかったです。包装が5組なので、1組単位があればよかったですね。

2が参考にしています
対象商品 : 17819488
2019-09-13
用途: 自家用車のメンテナンスに使用
卸売・小売業

純正部品で購入すると地味に高いのでまとめた台数分購入できるのは助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする