スタードライバーセット

スタードライバーセット - JTC
(1件のレビュー)

ケース入りで持ち運びにも便利です。

セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17819567JTCK7091
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17819567
2021-07-07
用途: フランスの旧式の車のメンテ

このドライバーは、自分が乗っているフランスの旧式の車のメンテに使っております。
日本の車と違いビスなどは星型のビス穴のネジになっており、このドライバーしか使えません。
その為購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする