曜日別特売

マルチポジションラチェット

マルチポジションラチェット - JTC
(3件のレビュー)

好きな角度で固定できます

差込角(mm)9.5全長(mm)270ギヤ歯数48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820014JTC3214
7,200
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17820014
2024-02-14
用途: 自動車の整備作業
北村自動車整備工場

これ良いですね。主に軽自動車のダイナモベルトを張るときにボルトを緩めるのに使用しています。壊れたら困るのであと一個追加で予備に購入しようか迷ってるところです。

対象商品 : 17820014
2024-01-29
用途: 車の整備
クラッシュ

以前に他社から購入しましたがトルクをかけすぎて壊してしまいまた購入しようとしましたがもう廃番でみつからないので違う物を購入しましたがうまくなじまないのでいろいろと試してみました。たまたまモノタロウで見つかり購入しました

対象商品 : 17820014
2024-04-17
用途: 車の狭いエンジンルームなど
ゼペットオートサービス

届かなかった箇所にもアクセスできるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする