ロングラジオペンチ

ロングラジオペンチ - JTCロングラジオペンチ - JTC
(2件のレビュー)
全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820057JTC5713
5,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17820057
2019-09-17
用途: ジエットスキーのポンプケース内部の清掃
大谷工業 有限会社建設業・工事業

現状のペンチ部分165mmが250mm位あると最高です。

対象商品 : 17820057
2017-05-19
用途: カーエアコン修理です。
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりしっかりしていて使い良かったです。写真がもう少しきれいであれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする