スナップリングプライヤーセット

スナップリングプライヤーセット - JTCスナップリングプライヤーセット - JTCスナップリングプライヤーセット - JTC
用途開・閉両用セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820154JTCJW0640
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする