JTC
T型スクリュードライバー
(1件のレビュー)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(#)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17820197
JTC3024
プラス
No.3
250
8
250
8
150
なし
なし
120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください