曜日別特売

スタッピーセット

スタッピーセット - JTC
セット内容差込み6.3mmのスタッピハンドルとビットのセット狭い所で重宝します。商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
差込角(mm)
差込角(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820206JTC3612プラス、マイナスNo.1、(-)4mm、No.2、(-)6mm、(二股ドライバー)6mm35、226.330、30、4528ポリ塩化ビニル(PVC)+ABS特殊合金鋼(S2)75なしなし6.31/4
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする