貫通ドライバー

貫通ドライバー - JTC

ケース入りで持ち運びにも便利です。

材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし)軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8全長(mm)80、215、215、270、265、315グリップ径(Φmm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820215JTCK7082プラス、マイナス35、100、100、150、150、200
7,300
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする