JTC
ナットドライバーセット
ケース入りで持ち運びにも便利です。
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
253、253、264、264、264、264、264、264
軸長(mm)
150
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム合金鋼(CR-V)
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
先端形状
ソケット
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸貫通
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17820224
JTCK7081
6・7・8・9・10・11・12・13mm
¥
9,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください