曜日別特売

10mmナットリベッター

10mmナットリベッター - JTC10mmナットリベッター - JTC10mmナットリベッター - JTC
(1件のレビュー)

倍力機構で楽々作業出来ます

全長(mm)325ナットM5・M6・M8・M10mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アルミ製のかしめナットの専用工具となります。本来の用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820872JTC5218N
13,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-20
用途: 機器設置時

購入時の説明文にはアルミリベット専用とは明記が無い。工具説明書にはアルミリベット専用明記あり。
スチールリベットもかしめ可能でしたが、耐久性は自己責任になると思います。
made in taiwan 明記
品質はホームセンター工具レベル。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘していただきました「アルミ製専用工具」である旨、追記をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする