曜日別特売

非接触温度計

非接触温度計 - JTC
寸法(mm)170×133×45電源9V アルカリ電池本体質量(g)100精度±2℃(-20~100℃)表示12:1(D:S)温度測定範囲(℃)-32~535応答時間(秒)0.5放射率0.95固定内容量1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17822708JTC1407
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする